Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 2291 Handwerkstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 2291 Handwerkstab
Folia 2291 Handwerkstab
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79936885
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     2291
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
114 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
2290
ab € 1,54*
Sonstiges
Folia
2292
ab € 6,08*
Sonstiges
Folia
2287
ab € 1,53*
Sonstiges
Folia
2288
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.