Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig SI 4850 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Grau, Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig SI 4850 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Grau, Violett, Weiß
Grundig SI 4850 Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Grau, Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79567698
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     SI4850
EAN/GTIN:
     4013833036173
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen 2200 w
Dampfbügeleisen
Für ein glattes Ergebnis
Unser Dampfbügeleisen mit Dampfstoßfunktion und Keramik-Bügelsohle gleitet mühelos durch Ihre Kleidung. Dabei ermöglichen leistungsstarke 2200 Watt ein schnelles Aufheizen und konstante Leistung. So erhalten Sie noch leichter perfekte Bügelergebnisse.
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
110 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grau, Violett, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.24 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, grundig bügeleisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.