Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 03 1 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBM 03 1 Benutzer
Sanitas SBM 03 1 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7928148
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     651.21
EAN/GTIN:
     4211125651213
Suchbegriffe:
Handgelenk-Blutdruckmessgerät
Handgelenkblutdruckmesser
Handgelenkblutdruckmessgerät
handgelenk blutdruckmessgerät
Ideal für eine genaue Blutdruckkontrolle auch über einen längeren Zeitraum: das Handgelenk-Blutdruckmessgerät SBM 03. Es ermöglicht die schnelle und komfortable Messung von Blutdruck und Puls in jeder Situation ganz einfach am Handgelenk. Es arbeitet vollautomatisch und zuverlässig. Mit großer, deutlicher LCD-Anzeige und praktischen Extras wie einer Aufbewahrungsbox.

WHO-Einstufung • Arrhythmieerkennung – warnt vor eventuellen Herzrhythmusstörungen
- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk.
- 1 x 60 Speicherplätze.
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass.
- Manschettengrößen für Handgelenksumfänge: ca. 14 - 19.5cm.
- Datum und Uhrzeit.
- Abschaltautomatik.
- Schnelle Messzeit.
- Mit praktischer Aufbewahrungsbox.
- Inklusive Batterien, 2 x Typ 1.5V (LR03).
- Medizinprodukt.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
LR03
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Speicherregister
60
Handschellengröße
14 - 19.5 cm
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.