Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELATEC TWN4 MultiTech 2 HF Basis-Zugangskontrollleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELATEC TWN4 MultiTech 2 HF Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
ELATEC TWN4 MultiTech 2 HF Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79161887
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     T4BT-FB2BEL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kontaktlose Arbeitsdistanz
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
88 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Prozessortaktfrequenz
13.56 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.