Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.150-952.0 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 560 l/h Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.150-952.0 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 560 l/h Grau
Kärcher 1.150-952.0 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 560 l/h Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79159523
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.150-952.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Bei der Vorbereitung von Malerarbeiten an Gebäuden und ganz allgemein bei der Fassadenreinigung gelten bei Arbeiten auf Baugerüsten ganz besondere Gesetze. Sicherheit für den Anwender hat dabei hohe Priorität, ebenso das Handling und nicht zuletzt die Leistungsstärke des Geräts. Unser Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/15 M Portable mit 3-Kolben-Axialpumpe für bis zu 150 Bar Arbeitsdruck und 600 l/h Wassermenge erfüllt all diese Anforderungen und ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Handlich und tragbar, ist er auf Gummifüßen gelagert, die eine Übertragung von Schwingungen auf das Baugerüst unterbinden und Eigenbewegungen verhindern. Zum Schutz des Geräts sind Motor und Elektrik spritzwassergeschützt in einem Gehäuse untergebracht, für hohe Standzeiten der Hochdruckkomponenten sorgt die automatische Druckentlastung. Komfortables Arbeiten ermöglicht die EASY!Force-Hochdruckpistole, welche die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse erlauben, im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen, ein 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.

Langlebig und robust
- Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
- Der Stahlrohrrahmen eignet sich auch zum einfachen Befestigen und Verzurren des Geräts im Servicefahrzeug.
- Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.

Qualitativ hochwertige Ausstattung
- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

Vorbildliche Servicefreundlichkeit
- Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

Kraft- und zeitsparende Lösungen
- Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

Gesteigerte Energieeffizienz
- Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
- 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Spezialdüse
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Energie
Anschlusswert
3100 W
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28000 g
Breite
320 mm
Tiefe
587 mm
Höhe
430 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
560 l/h
Betriebsdruck (max.)
225 bar
Betriebsdruck (mind.)
150 bar
Druck einstellbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,13*
€ 1.041,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,32*
€ 974,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,52*
€ 951,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,74*
€ 931,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,84*
€ 911,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.