Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes ProStore Dateiablagebox Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes ProStore Dateiablagebox Kunststoff Transparent
Fellowes ProStore Dateiablagebox Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79124206
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7730801
EAN/GTIN:
     0043859758432
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
2960 g
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
36 l
Breite
300 mm
Höhe
370 mm
Tiefe
310 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 130 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.