Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K4001 Audioverstärker Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K4001 Audioverstärker Grün
Velleman K4001 Audioverstärker Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7909869
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K4001
EAN/GTIN:
     5410329040017
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
35 mm
Audio
THD, totalklirren
0.05 %
Rauschverhältnis (SNR)
86 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
3.5 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
2 W
RMS-Leistung
3.5 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Grün
Maximum Eingabeniveau
0.04 V
Impedanz
150000 Ohm
Energie
DC input Spannung
8 - 18 V
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.