Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 60055 Handykabel Schwarz 2 m USB A Apple 30-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 60055 Handykabel Schwarz 2 m USB A Apple 30-pin
OEHLBACH 60055 Handykabel Schwarz 2 m USB A Apple 30-pin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7908646
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     60055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Dieses hochwertige i-Connect Kabel ist die perfekte Verbindung zwischen iPod / iPhone / iPad und einem anderen Audio-Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile liefert dieses Kabel stets den perfekten Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Der hochwertige Apple-Metallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-Stecker bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Apple 30-pin
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kompatibilität
iPod iPhone iPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.