| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79045146 Herst.-Nr.: 5569 EAN/GTIN: 4008705055697 |
| |
|
| | |
| Praktisch, beglimmert und farbenfroh: Diese schönen Schuletiketten vereinen hübsches Design mit perfekter Funktionalität. Eltern kennen die Situation mit Sicherheit: Bevor das neue Schuljahr beginnt, gibt es eine Liste, mit allen Lehrmitteln, die das Kind benötigt. Werden die neuen Hefte und Bücher dann nicht ausreichend gekennzeichnet, kann es schnell sein, dass das Kind bald nicht mit seinem eigenen Schulbuch nachhause kommt sondern mit dem des Sitznachbarn. Um diese Komplikationen zu vermeiden, sind die selbstklebenden Buchetiketten optimal geeignet. Sie bestehen aus einem besonders hochwertigen Papier und können per Hand mit einem beliebigen Stift gekennzeichnet werden. Wichtige Informationen wie Name, Klasse, Schule und Adresse können einfach aufgeschrieben werden. Ist der Namensaufkleber entsprechend beschriftet, kann es einfach vom Bogen abgezogen und beliebig aufgeklebt werden. Auf diese Weise kann auf den ersten Blick erkannt werden, wer der Eigentümer des Gegenstandes oder Schulheftes ist und die Gefahr ist geringer, dass nicht das Eigene eingepackt wird. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 6 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 3 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 2 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |