Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3601 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3601 Schwarz
Clatronic VL 3601 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79023595
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263924
EAN/GTIN:
     4006160639247
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator clatronic
tischventilator
Kühlen Kopf bewahren — Mit 2 Laufgeschwindigkeiten und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tisch-Ventilator VL 3601 von Clatronic ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem sicheren Stand. Hochwertig — Der Ventilator verfügt über ein hochwertiges Metallschutzgitter für mehr Sicherheit. Individuell — Bestimmen Sie das Wohlbefinden in Ihren Räumlichkeiten: Dank verstellbarem Neigungswinkel und zuschaltbarer Rotation verfügen Sie über ein Höchstmaß an Individualität und Komfort. Auch in der warmen Jahreszeit einen kühlen Kopf bewahren - mit Clatronic und dem VL 3601. Mit 2 Laufgeschwindigkeiten und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tisch-Ventilator VL 3601 von Clatronic ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem sicheren Stand und dem hochwertigen Metallschutzgitter. Bestimmen Sie das Wohlbefinden in Ihren Räumlichkeiten Dank verstellbarem Neigungswinkel und zuschaltbarer Rotation verfügen Sie über ein Höchstmaß an Individualität und Komfort. Hochwertiges Metall-Schutzgitter für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
23 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.