Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-50-60W Gigabit Ethernet 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-50-60W Gigabit Ethernet 50 V
Ubiquiti POE-50-60W Gigabit Ethernet 50 V
Ubiquiti POE-50-60W Gigabit Ethernet 50 V
Ubiquiti POE-50-60W Gigabit Ethernet 50 V
Ubiquiti POE-50-60W Gigabit Ethernet 50 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78880936
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-50-60W(EU)
EAN/GTIN:
     810354023118
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
192 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, IC, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
50 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.