Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-1200 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-1200 Stromunterbrecher
Wago 787-1200 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78853572
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
63 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
30 A
Eingangsspannung
240 V
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,6424*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,1124*
€ 25,12376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8824*
€ 24,85006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5624*
€ 23,27926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0924*
€ 21,52996
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5824*
€ 20,92306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,6424*
€ 18,61446
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.