Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 10-30x25 Zoom PC I Fernglas Porro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 10-30x25 Zoom PC I Fernglas Porro Schwarz, Silber
Olympus 10-30x25 Zoom PC I Fernglas Porro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-788317
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     17147
EAN/GTIN:
     0050332134157
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
Mit ihrem einzigartigen und komapkten Design sind die PC-I-ZOOM-Ferngläser ideale Reisebegleiter. Mehrfach vergütete Linsen sorgen für eine klare Sicht, um alle Facetten urbaner Umgebungen zu entdecken. Besonders praktisch ist die leistungsstarke Zoom-Funktion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
30 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Austrittspupille
2.5 mm
Augenabstand
15 mm
Tatsächliches Sehfeld
3.2 °
Scheinbares Sehfeld
57 °
Naheinstellgrenze
5 m
Vögel beobachten
Ja
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/6
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 111 x 48 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
315 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.