Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß
Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß
Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß
Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß
Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß
Nedis FNTB10CWT30 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78797294
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     FNTB10CWT30
EAN/GTIN:
     5412810291175
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Dieser Nedis® Tischventilator erzeugt eine erfrischende Brise und kann genau an Ihre Vorlieben angepasst werden. Sie können zwischen den Geschwindigkeiten niedrig, mittel oder hoch wählen, die Luftverteilung über den Knopf auf der Oberseite steuern und die Gebläserichtung beliebig einstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
300 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Rutschfeste Füße
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.