Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 831079 selbstklebendes Etikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 831079 selbstklebendes Etikett Rot
Phoenix Contact 831079 selbstklebendes Etikett Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     831079
EAN/GTIN:
     4046356941129
Kennzeichnungsschild für Durchfluss-Stoffe mit zentriertem Loch zur zusätzliche Befestigung mit einer Popniete, für die Bestückung der CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) und CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) nach DIN 2403
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.58 g
Bogenbreite
10 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58561*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75561*
€ 0,89918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74561*
€ 0,88728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71561*
€ 0,85158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68561*
€ 0,81588
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,58561*
€ 0,69688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.