Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL602 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL602 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R 100 Stück(e)
MediaRange MRPL602 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R 100 Stück(e)
MediaRange MRPL602 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R 100 Stück(e)
MediaRange MRPL602 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R 100 Stück(e)
MediaRange MRPL602 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78712259
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.