Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL606-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78712258
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL606-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: dvd+r 100er spindel, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.