Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1852150 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1852150 Montage-Kit
Phoenix Contact 1852150 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78694132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852150
EAN/GTIN:
     4017918109035
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbindermontager...
Montagerahmen Leiterplattensteckver...
montagerahmen leiterplattensteckver...
Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.54 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7488*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8832*
€ 1,05101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7488*
€ 0,89107
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1825637
ab € 391,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.