Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1014320 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1014320 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 1014320 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014320
EAN/GTIN:
     4046356786249
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.99 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
15000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 55 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46581*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82581*
€ 0,98271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65581*
€ 0,78041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62581*
€ 0,74471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58581*
€ 0,69711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56581*
€ 0,67331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46581*
€ 0,55431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.