Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-3851952 Herst.-Nr.: MXNL2N/A EAN/GTIN: 190199569065 |
| |
|
| | |
| Das Smart Keyboard Folio für das 12,9" iPad Pro ist eine normalgroße Tastatur, wenn du eine brauchst. Und wenn nicht, ein eleganter Schutz für Vorder‑ und Rückseite, der dir unterschiedliche Betrachtungswinkel ermöglicht. Stell das iPad Pro einfach auf die Tastatur und fang an zu tippen, ganz ohne Laden oder Koppeln. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 12.9 " | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Holländisch | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |