| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78536524 Herst.-Nr.: MXNK2N/A EAN/GTIN: 190199568488 |
| |
|
| | |
| Das Smart Keyboard Folio für das 11" iPad Pro ist eine normalgroße Tastatur, wenn du eine brauchst. Und wenn nicht, ein eleganter Schutz für Vorder‑ und Rückseite, der dir unterschiedliche Betrachtungswinkel ermöglicht. Stell das iPad Pro einfach auf die Tastatur und fang an zu tippen, ganz ohne Laden oder Koppeln. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro 11" (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Holländisch | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |