Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Apple MXT32ZM/A Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11 Zoll) Folio Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78536453
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXT32ZM/A
EAN/GTIN:
     190199600782
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für das iPad Pro besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad Pro automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation)
Verschlussart
Nicht unterstützt
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHWA3FD/A
ab € 1.081,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.