Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print 074808HIS selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print 074808HIS selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
DTM Print 074808HIS selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78504617
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074808HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
625 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Höhe
102 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
85 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.