Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CB 70 Stativ Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl CB 70 Stativ Braun
Brennenstuhl CB 70 Stativ Braun
Brennenstuhl CB 70 Stativ Braun
Brennenstuhl CB 70 Stativ Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78501583
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640059
EAN/GTIN:
     4007123663736
Die Stativ-Querstange aus kräftigem 4-kant Stahlprofil erlaubt die Montage von zwei brennenstuhl® Strahlern bis zur maximalen Breite von jeweils 38 cm. Der extra stabile und robuste Querträger für Stative ist galvanisch verzinkt und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Inklusive Befestigungsschrauben - Max. Tragfähigkeit: 10 kg - Länge: 68 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
680 mm
Plattentiefe
30 mm
Kopfhöhe
15 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,1071*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5371*
€ 13,7291
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,4671*
€ 13,6458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7171*
€ 12,7533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2471*
€ 12,194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7171*
€ 11,5633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1071*
€ 9,6474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.