Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 12 channel 10/100TX Fast Ethernet to 100FX (LC) SMF module, 15km Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis 12 channel 10/100TX Fast Ethernet to 100FX (LC) SMF module, 15km Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Allied Telesis 12 channel 10/100TX Fast Ethernet to 100FX (LC) SMF module, 15km Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-784864
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MCF2012LC/1
EAN/GTIN:
     767035186085
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN55024 UL60950-1 CSA22.2 No.950 TUV (EN60950) CE FCC Class A EN55022 Class A EN55024 Class A VCCI. Class A C-TICK
Sonstige Funktionen
Data Link Protokolle
Fast Ethernet
Stecker
LC
Fibertyp
SMF
Weitere Anschlüsse
12x 10/100TX 12x 100FX (LC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4000 m
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.885,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,70*
€ 2.420,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,99*
€ 2.397,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,99*
€ 2.328,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,49*
€ 2.283,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,72*
€ 2.244,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-MCF2012LC
ab € 1.134,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.