Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Matera Tasse Blau Universal 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Matera Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
LEONARDO Matera Tasse Blau Universal 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78472512
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Für ein einzigartiges Ambiente, sorgt neben atmosphärischer Möblierung auch das passende Geschirr. Eine schöne Umgebung kann Ihre Stimmung positiv beeinflussen, weshalb also nicht schon am Frühstückstisch mit hochwertigen Tassen und eleganten Tellern aus Glas die Morgenroutine zum Erlebnis werden lassen. So starten Sie entspannt in den Tag und können den anstehenden Herausforderungen ausgeglichen entgegentreten. Mit klarem Glasgeschirr von Leonardo haben Sie bereits morgens den Kopf frei für alle wichtigen Aufgaben des Tages. Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und bieten Sie Snacks aus unseren luxuriösen Schalen an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.43 l
Produktfarbe
Blau
Material
Keramik
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.