Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Aculon T02 8x21 Fernglas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nikon Aculon T02 8x21 Fernglas Blau
Nikon Aculon T02 8x21 Fernglas Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464948
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA860WB
EAN/GTIN:
     4580130920783
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Blau
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
110 m
Augenabstand
10.3 mm
Tatsächliches Sehfeld
6.3 °
Scheinbares Sehfeld
47.5 °
Naheinstellgrenze
3 m
Helligkeit
6.8 cd/m²
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.