Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranzle 41870 Hochdruckreinigerzubehör Oberflächenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranzle 41870 Hochdruckreinigerzubehör Oberflächenreiniger
Kranzle 41870 Hochdruckreinigerzubehör Oberflächenreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78434823
Hersteller:
     Kränzle
Herst.-Nr.:
     41870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruck-Düsen
Kränzle Round Cleaner Ufo light - max. 10 l/min - max. 160 bar (16 MPa) - max. 40 °C - Düsensystem 03
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenreiniger
Markenkompatibilität
Kränzle
Kompatibilität
K 1050
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckdüsen, hochdruck düsen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41850
ab € 101,92*
Ähnlich
Josef Kränzle
41860
ab € 204,71*
Ähnlich
Josef Kränzle
41891
ab € 207,74*
Ähnlich
Josef Kränzle
41890
ab € 207,82*
Ähnlich
Josef Kränzle
41880
ab € 104,98*
Ähnlich
Josef Kränzle
41881
ab € 121,80*
Ähnlich
Josef Kränzle
41855
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.