Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranzle 135301 Hochdruckreinigerzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranzle 135301 Hochdruckreinigerzubehör
Kranzle 135301 Hochdruckreinigerzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78434807
Hersteller:
     Kränzle
Herst.-Nr.:
     135301
EAN/GTIN:
     4012314017915
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Kränzle Schauminjektor zum Auftragen von Reinigungsmittel auf Oberflächen, auf denen der Schaum besser haften soll. Anschluss St 30 Nippel M 22 Behälterinhalt: 1 Liter -max. bis 250 bar -max. 80° C
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Kränzle
Kompatibilität
Kränzle Junior 120, Junior 140, Kränzle Silent 120 Kränzle HD 7/122, HD 10/122,Hd 7/120, HD 10/120, HD 9/80, HD 12/130, HD 10/100 C, Kränzle HD 10/100 E, HD 690 S, HD 15/200 Kränzle K 1132, K 1152 TS T Kränzle K 2160 TS T, K 2175 TS T, K 2195 TS T Kränzle K 105, K 115, K 125, K 135, K 140 TS, K 145 T, K 160 TST, K 195 TS T Kränzle K 3200, K 3170, K 3250, K 3270, K 180 TS Kränzle Profi 160 TS T, Profi 175 TS T,Profi 195 TS T, Profi 15/120 TS T Kränzle Power Jet, Kränzle Profi Jet 100,, Profi Jet 130,, Profi Jet 150 D, Profi Jet 180 D Kränzle quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T, 9/170 TS T, 599 TS T, 799 TS T
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Volumen (ml)
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: Vorsprühset, reinigungsmittelinjektor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
135302
ab € 44,70*
Ähnlich
Josef Kränzle
135303
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.