Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 230799 Bastelschaum Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 230799 Bastelschaum Mehrfarbig
Folia 230799 Bastelschaum Mehrfarbig
Folia 230799 Bastelschaum Mehrfarbig
Folia 230799 Bastelschaum Mehrfarbig
Folia 230799 Bastelschaum Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78434183
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     230799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2 mm
Bogenbreite
200 mm
Blatthöhe
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Craft foam sheet
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Lieferumfang
Blätter pro Packung
7 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 7 Bögen (ab € 0,50715* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.