Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57759 10 m Transparent 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57759 10 m Transparent 2 Stück(e)
TESA 57759 10 m Transparent 2 Stück(e)
TESA 57759 10 m Transparent 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78350050
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57759-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448036285
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.