Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57758 33 m Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57758 33 m Durchscheinend
TESA 57758 33 m Durchscheinend
TESA 57758 33 m Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349871
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57758-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448036254
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.