Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 46 343 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 46 343 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche
Goldbuch 46 343 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78335013
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     46 343
EAN/GTIN:
     4009835463437
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Geschenktasche gift bag, 180 x 100 x 250 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Muster
Anlass
Geburtstag
Handgrifffarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenkbeutel 25x30cm, geschenktasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.