Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 8016 Wecker Digitaler Wecker Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 8016 Wecker Digitaler Wecker Grau
Technoline WS 8016 Wecker Digitaler Wecker Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78334093
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8016
EAN/GTIN:
     4029665080161
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
24 mm
Tiefe
143 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon LR06
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Grau
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.