Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86890 Ventilator Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86890 Ventilator Schwarz, Weiß
Unold 86890 Ventilator Schwarz, Weiß
Unold 86890 Ventilator Schwarz, Weiß
Unold 86890 Ventilator Schwarz, Weiß
Unold 86890 Ventilator Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78269327
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86890
EAN/GTIN:
     4011689868900
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator unold
Das moderne Design macht den TURMVENTILATOR View zum stylishen Raumobjekt, das durch den einstellbaren Lüftungsmodus für ein angenehmes Wohlfühlklima sorgt. Zur Auswahl stehen dabei Schlaf, Normal und Natürlich – und mit der dreistufigen Geschwindigkeitsregelung kann die Intensität den persönlichen Vorlieben beziehungsweise der gewünschten Raumtemperatur entsprechend gewählt werden. Für die bessere Luftverteilung im gesamten Raum sorgt die zuschaltbare 60° Oszillation, die sich übrigens wie Lüftungsmodus und Geschwindigkeit ganz bequem über die ebenso praktische wie handliche Fernbedienung (Batterien gehören zum Lieferumfang!) aktivieren lässt. Mit der Fernbedienung ist auch die Timerfunktion aktivierbar: Die Zeitspanne von 0,5 bis 7,5 Stunden lässt sich über das bedienerfreundliche Display ganz einfach einstellen. Die Funktionskontrollleuchte signalisiert, wenn der TURMVENTILATOR View in Betrieb ist. Der TURMVENTILATOR View – mit 40 Watt bringt er die erforderliche Power ins Spiel - ist mit einem stabilen Standfuß ausgestattet – und das circa 185 Zentimeter lange Kabel sorgt für viel Flexibilität bei der Standortwahl…
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3950 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
60 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Nachtmodus
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.85 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.