Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4305 6 cm 5 Stück(e) Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4305 6 cm 5 Stück(e) Schraube
Dresselhaus WGR 4305 6 cm 5 Stück(e) Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78095642
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796013072
EAN/GTIN:
     4001796013072
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 3,3x60 mm
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
3.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.