Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4305 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4305 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4305 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78094905
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303764339
EAN/GTIN:
     4026303764339
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
2.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.