Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4306 60 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4306 60 mm M6 Schraube
Dresselhaus WGR 4306 60 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78083783
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303764384
EAN/GTIN:
     4026303764384
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,56*
€ 87,5364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,20*
€ 82,348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,08*
€ 79,8252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.