Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4202 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4202 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4202 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78080310
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303714266
EAN/GTIN:
     4026303714266
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken ø4,4x50mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.