Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4207 30 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4207 30 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4207 30 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78070401
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303714426
EAN/GTIN:
     4026303714426
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 2,3x30
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
2.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.