Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnGenius ECS1112FP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnGenius ECS1112FP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
EnGenius ECS1112FP Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77969040
Hersteller:
     EnGenius Technologies
Herst.-Nr.:
     ECS1112FP
EAN/GTIN:
     4713361935299
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Routing Eingänge
192
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.