Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin PG 8113 BOOST Grill Tisch Elektro Schwarz, Silber 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin PG 8113 BOOST Grill Tisch Elektro Schwarz, Silber 3000 W
Severin PG 8113 BOOST Grill Tisch Elektro Schwarz, Silber 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77915887
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     PG 8113
EAN/GTIN:
     4008146034565
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
4900 g
Verpackungsbreite
793 mm
Verpackungstiefe
449 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
6400 g
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Kabellänge
2 m
Ergonomie
Winddicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Temperatur
Leistungen
Gesamtleistung
3000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
415 x 240 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.