Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Kärcher K 4 COMPACT HOME Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro Schwarz, Gelb 420 l/h 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77868409
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.637-503.0
EAN/GTIN:
     4054278498010
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
HOCHDRUCKREINIGER K 4 COMPACT HOME

Ob Kofferraum oder Regal, der K 4 Compact-Hochdruckreiniger passt dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall rein. Auch in der Anwendung zeigt sich das Gerät überaus praktisch: Der flexible K 4 Compact kann sowohl horizontal als auch vertikal benutzt werden, lässt sich leicht transportieren und schnell verstauen und bietet die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails: 2 Tragegriffe, Quick Connect-Pistole, 6 Meter Hochdruckschlauch, Vario Power-Strahlrohr (VPS), Dreckfräser und Wasserfilter. Der Hochdruckschlauch und das Kabel lassen sich praktisch über dem Frontcover aufbewahren. Der K 4 Compact mit wassergekühltem Motor und einer Flächenleistung von 30 m²/h eignet sich ideal für gelegentliche Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.). Das Home Kit umfasst den Flächenreiniger T 350 für eine effiziente und spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus sowie den Stein- und Fassadenreiniger (1,0 l).

Teleskopgriff

Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.

Wassergekühlter Motor und überragende Leistung

Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.

Schlauchaufbewahrung über dem Frontcover

Der Schlauch kann bequem an das Frontcover gehängt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Oberflächenreiniger
Ja
Vario power spray Strahlrohr
Ja
Schmutzkiller-Abguss
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Paketgewicht
16600 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
6 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Breite
308 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
529 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
420 l/h
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Variable Energie
Ja
Maximale Flächenleistung
30 m²/h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.