Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sertronics 125912 USB-Gadget Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sertronics 125912 USB-Gadget Orange, Silber
Sertronics 125912 USB-Gadget Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77812980
Hersteller:
     Sertronics
Herst.-Nr.:
     125912
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese stylischen Nametags in zwei Gehäusefarben (schwarz, silber) und jeweils sechs verschiedenen LED-Farben (rot, blau, weiß, grün, pink, orange) bringen jede Message cool rüber. Eine einfache Programmierung ist über die integrierte Micro USB-Buchse und einer Windows Software sowie mit Linux via Python Script möglich. Ebenfalls integriert ist eine Haltemöglichkeit über Magnet oder Pin, sodass der Nametag ganz einfach am T-Shirt befestigt werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
17 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.