Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Adler AD 4070 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77811637
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4070
EAN/GTIN:
     5908256839007
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Schaftmaterial
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Pulsfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2737 g
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.