Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1496 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1496 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 1496 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77717159
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
92 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
264
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.