Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 8x42 EXPS I Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 8x42 EXPS I Fernglas Porro Schwarz
Olympus 8x42 EXPS I Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-777134
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     018793
EAN/GTIN:
     0050332133846
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
Die EXPS-I-Ferngläser sind immer eine richtige Wahl, wenn es um Beobachtungen in der Natur geht. Dank ihrer Top-Ausstattung mit BaK4-Prismen und mehrfach vergüteten Linsen sehen Anwender auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharf.

- Vollständig aus Glas gefertigtes Linsensystem für gestochen scharfe Sicht bei jeder Vergrößerung.
- Mehrfach vergütete Linsen für ein Maximum an Kontrast und Helligkeit.
- Asphärische Optik garantiert eine plastische und verzerrungsfreie Ansicht.
- Professionelles Fernglas.
- 8-fache Vergrößerung.
- Präzise geschliffene Prismen und Linsen aus Barium-Kronglas (BaK-4) für Klarheit und Helligkeit bis zum Rand des Sehfelds.
- Großer Augen-Okular-Abstand mit verstellbaren Okularen.
- Griffsichere Oberflächenbeschichtung für optimalen Halt.
- Neues, ergonomisch optimiertes Design.
- UV-Beschichtung für eine sorgenfreie Betrachtung.
- Mehr Helligkeit für Situationen mit schlechten Lichtverhältnissen und eine bessere Sicht in den Sternenhimmel.
- Schnelles und einfaches Scharfstellen durch großes Fokussierrad.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.3 mm
Augenabstand
18.1 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
6.5 °
Scheinbares Sehfeld
52 °
Naheinstellgrenze
5 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
187 x 130 x 57 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.