Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-MMC10GSP/SP-960 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-MMC10GSP/SP-960 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 10000 Mbit/s
Allied Telesis AT-MMC10GSP/SP-960 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77695586
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-007025-960
EAN/GTIN:
     767035217840
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Sicherheit
UL60950-1, EN60950-1
Zertifizierung
FCC Class A EN55022 Class A CISPR 22 Class A C-TICK VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.5 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
170 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
VLAN-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,81*
€ 1.165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,99*
€ 1.165,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,24*
€ 1.139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,05*
€ 1.110,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,98*
€ 1.051,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.