Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1208199 Kabel-Crimper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1208199 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1208199 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77543358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208199
EAN/GTIN:
     4046356011341
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Abisolier- und Crimpautomat, 100 - 240 V Eingangsspannung, für isolierte Aderendhülsen mit einem Querschnittsbereich von 0,25 - 4,0 mm², nach DIN 46228-4: 1990-09, inkl. der Rüstsätze 0,5-1,5 mm² (6 - 12 mm Hülsenlänge)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
550 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
29000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.459,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.509,50*
€ 14.886,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.484,34*
€ 14.856,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.459,51*
€ 14.826,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212685
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1207190
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.