Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher K 2 Universal Edition Hochdruckreiniger Kompakt 360 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77478212
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.673-000.0
EAN/GTIN:
     4054278629889
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Der Hochdruckreiniger K 2 Universal Edition mit Dreckfräser macht vermooste Treppen, verwitterte Mauern und schmutzige Gartenwerkzeuge blitzschnell blitzblank. Das kompakte Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Mit dem rotierenden Strahl des beiliegenden Dreckfräsers lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Universal Edition bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System, durch die Schnellkupplung wird der 3 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklinkt. Alle mitgelieferten Zubehöre lassen sich am K 2 Universal Edition leicht verstauen. Dafür sorgen durchdachte Halterungen am Gerät. So ist auch das Stromkabel in der integrierten Kabeltasche ordentlich aufgeräumt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlusswert
1400 W
Design
Formfaktor
Kompakt
Schlauchlänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Breite
280 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
390 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
360 l/h
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Maximale Flächenleistung
20 m²/h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.